SPEAKMAN SE-7001 Yhdistelmä hätäsuihkun ja silmien kasvojen pesu, lämpöjäljitetty, ylätarvikkeella | CE2BKF

SPEAKMAN SE-7001 Yhdistelmä hätäsuihku ja silmänympäryshuuhtelu, lämpöjäljitetty, ylhäältä syöttö

Varastossa
Tuote: CE2BKF Malli: SE-7001

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,954.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-7001 Yhdistelmä hätäsuihku ja silmänympäryshuuhtelu, lämpöjäljitetty, ylhäältä syöttö
€6,954.54 / yksikkö