SPEAKMAN SE-580 Seinälle asennettava silmälasien pyöreä muovikulho, keltainen | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Seinälle kiinnitettävä silmähuuhteluaine, pyöreä muovikulho, keltainen

Varastossa
Tuote: AJ8CPG Malli: SE-580

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
VäriKeltainen
Yhteyden koko1/2 "NPT-naaras
Yhteyden tyyppiKierreputki
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhetakki
Virtausnopeus3.2 GPM @ 30 PSI
KahvaPuoli
Korkeus11.5 "
Installation TypeSeinään kiinnitettävä
Pituus14.44 "
Venttiilin tyyppiPalloventtiili
Leveys14.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman SE-580 seinään kiinnitettävä silmähuuhteluaine suojaa käyttäjien silmiä kemikaaleihin liittyviltä vammoilla. Tämä Speakman-silmänhuuhteluvesi tarjoaa hellävaraisen vesisuihkun, joka huuhtelee epäpuhtaudet silmistä.

Ominaisuudet:

  • Speakman SE-580 seinälle asennettavassa silmänhuuhteluvedessä on kromattu messinginen aukipitoventtiili.
  • Siinä on muovinen runkorakenne rakenteen jäykkyyden ja erinomaisen lämmöneristyksen vuoksi.
  • Tämä seinään kiinnitettävä silmänhuuhteluvesi on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun työntökahvan aktivaattorilla, joka aktivoi kuulaventtiilin auki, mikä helpottaa handsfree-käyttöä.
  • Se koostuu 1/2 tuuman naaraspuolisesta messingistä sisääntuloaukon varman istuvuuden takaamiseksi.
  • Tässä silmähuuhteluvedessä on yleinen hätämerkki turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tämä Speakman-silmävesi on varustettu keltaisella lasitäytteisellä polypropeenilla ja UV-stabilisaattorikulholla, joka estää sen pintaa kulumasta.
  • Siinä on lisäksi käännettävät pölysuojat ruiskutusaukoissa, jotka estävät pölyhiukkasten pääsyn sisään.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • ISEA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Speakman SE-580 seinälle asennettavan silmähuuhteen virtausnopeus?

V. Sen virtausnopeus on 3.18 GPM 30 PSI:n paineessa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Seinälle kiinnitettävä silmähuuhteluaine, pyöreä muovikulho, keltainen
€540.04 / yksikkö