SPEAKMAN SE-1200 -yhdistelmä suihku-, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, lattiateline, vihreä | AF7YZM 23PA25

SPEAKMAN SE-1200 yhdistelmäsuihku-, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, lattiakiinnitys, vihreä

Varastossa
Tuote: AF7YZM Malli: SE-1200Ristiviite: 23PA25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,773.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.15 "
Silmänpesu aktivoituuTyönnä kahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliMuovi
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.2-1 / 5 "
Korkeus93 "
AsennusTeline asennettuna
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus45-1 / 2 "
Suihkukahvan materiaaliMuovi
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.63
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)88.27
Laivan leveys (cm)39.67
HS-koodi8424909080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-1200 yhdistelmäsuihku-, silmä- ja kasvopesujärjestelmä, lattiakiinnitys, vihreä
€1,773.37 / yksikkö