Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SC-1220-AF Suihkuseinälle asennettava kromi 1/2 Nptf | AD8XPE 4NGW9

SPEAKMAN SC-1220-AF Suihku, seinäasennus kromi 1/2 Nptf

Varastossa
Tuote: AD8XPE Malli: SC-1220-AFRistiviite: 4NGW9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€501.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoin suihku
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 NPTF
Syvyys7-1 / 4 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiYlittää
Korkeus23.88 "
MateriaaliMessinki / sinkitty teräs
Max. Virtaus2.5 gpm
VaihtopatruunaRPG05-0532, RPG05-0533
TyyppiPaljaat seinätelineet
Venttiilin suunnittelu2 Käsittele epätasapainetta
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SC-1220-AF Suihku, seinäasennus kromi 1/2 Nptf
€501.95 / yksikkö