SPEAKMAN SB-DECK-SS Keittiön kansilevy

Tuote: CE2AEZ Malli: SB-DECK-SS
€49.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorin kansi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman SB-DECK-SS keittiöhanan kansilevyä käytetään ravintoloissa, baareissa, hotelleissa ja motelleissa piilottamaan tiskit, joihin aiemmin asennettiin 3-reikäinen keittiöhana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu viimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Tässä kansilevyssä on korroosion- ja tummumista kestävä metallirakenne, joka takaa pitkän käyttöiän.
  • Siinä on sisäinen muovinen välike ja vuorattu vaahtomuovitiiviste liukumisen vähentämiseksi.
  • Tämä kansilevy tarjoaa minimalistisen ja tyylikkään muotoilun, joka korostaa keittiön sisustusta.
  • Se on yhteensopiva useimpien keskelle asennettujen yksireikäisten hanojen kanssa, joiden halkaisija (vastakarkea) on 1.25 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Puhuja SB-1042 keittiöhana: Tässä kaksitoimisessa keittiöhanassa on messinkirakenne, joka takaa sen kestävyyden, ja sen mukana tulee helppo asennusmutteri, joka helpottaa asennusta.
  • Puhuja SB-1043 jousihana: Tämä kevään keittiöhana tarjoaa helpon yksireikäisen pudotusasennuksen 2-13/16 tuumaan asti. Siinä on tehostusruiskupainike, joka lisää virtausnopeutta suurten ruukkujen täyttämiseksi
  • Puhuja SB-2142 keittiöhana: Se käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettua kansilevyä laskurien piilottamiseen. Sen mukana tulee sauva, joka palaa oletuksena ilmastettuun suihkeeseen, kun se sammutetaan

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän keittiön kansilevyn pituus?

A. 8 tuumaa.

K. Kuinka Speakman SB-DECK-SS keittiön kansilevy asennetaan?

A.

  • Varmista, että kumitiiviste on kunnolla kiinni kansilevyssä.
  • Aseta letkut kansilevyn läpi ja kerrallaan.
  • Vie asennuspinnassa oleva reikä ja laske hana paikoilleen.
  • Tiivistä se asennuspintaan kumitiivisteellä.
  • Varmista, että kansilevy on asetettu oikein ennen hanan kiinnittämistä.
  • Aseta juoksuputki ja kansilevy vaakasuoraan ja kiinnitä hana alhaalta.
  • Käytä kalkkia/kittiä kansilevyn reunan tiivistämiseen ja jatka hanan asennusta mallin ohjeiden mukaisesti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SB-DECK-SS Keittiön kansilevy
€49.25 / yksikkö