Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-3010-BN-E2 käsisuihku hierovalla 2.0 Gpm | AD6MDN 45W766

SPEAKMAN S-3010-BN-E2 käsisuihku hierovalla 2.0 Gpm

Varastossa
Tuote: AD6MDN Malli: S-3010-BN-E2Ristiviite: 45W766

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä suihku hieronnalla
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyHarjattu nikkeli
Yhteys1 / 2 "
Syvyys3-39 / 64 "
Kasvojen halkaisija4 3 / 4 "
Virtausnopeus2.0 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Korkeus3 39 / 64 "
MateriaaliMuovi
Max. Virtaus2.0 gpm
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-3010-BN-E2 käsisuihku hierovalla 2.0 Gpm
€99.03 / yksikkö