SPEAKMAN S-2251-MB -suihkupää | CD9ZPP

SPEAKMAN S-2251-MB suihkupää

Tuote: CD9ZPP Malli: S-2251-MB
€492.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Suorittaa loppuunMatte Black

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman S-2252-MB -suihkupäässä on monitoiminen suihkutuspinta tai -suutin, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa vesisuihkutuskuvioiden välillä tiivistetystä hieronta-asetuksesta hellävaraiseen laajaan suihkutusasetukseen.

Ominaisuudet:

  • Speakman S-2251-MB Icon -suihkupäässä on vankka messinkirakenne ja kromikiillotettu viimeistely rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on ruiskutusta säätävät kahvat valvottua ruiskutusta varten.
  • Tämä suihkupää pyörittää nestettä 360 astetta tasaisen veden jakautumisen ja itsepuhdistumisen takaamiseksi.
  • Siinä on muotoiltuja käsivarsien siirtymiä, jotka säätelevät ruiskutuskuvioita koko vartalon neulauksesta hellävaraiseen sadehuuhtelemiseen ja kastelemiseen.
  • Tässä suihkupäässä on lisäksi patentoitu Anystream-mäntä, joka estää kalkin muodostumisen.
  • Siinä on kahdeksan tarkkuussuihkua, jotka muuttavat veden 64 ruiskutuskanavaksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ
  • CEC
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Speakman S-2251-MB Icon -suihkupään suurin virtausnopeus?

A. 2.5 gpm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SPEAKMAN S-1776 -suihkupää | CD9ZNL S-1776Kiillotettu ChromeSuihkupää€272.32
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-1776-E175 Suihkupää | CD9ZNM S-1776-E175Kiillotettu ChromeSuihkupää€272.32
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-2251-BBZ Suihkupää | CD9ZPJ S-2251-BBZHarjattu pronssinenSuihkupää€492.52
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-2251-BN -suihkupää | CD9ZPK S-2251-BNHarjattu nikkeliSuihkupää€470.37
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-2251-BN-E175 matalan virtauksen suihkupää | CD9ZPL S-2251-BN-E175Harjattu nikkeliMatalavirtainen suihkupää€470.37
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-2251-E175 matalan virtauksen suihkupää | CD9ZPM S-2251-E175Kiillotettu ChromeMatalavirtainen suihkupää€405.22
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-2251-E2 matalan virtauksen suihkupää | CD9ZPN S-2251-E2Kiillotettu ChromeMatalavirtainen suihkupää€405.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-2251-MB suihkupää
€492.52 / yksikkö