Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-1561 Tub-juoksuputki ilman ohjainta | AA6ZCZ 15F369

SPEAKMAN S-1561 kylpyammeen juoksuputki, ei ohjainta

Varastossa
Tuote: AA6ZCZ Malli: S-1561Ristiviite: 15F369

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTub-juoksuputki
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Peiteainesinkki
Pituus6 3 / 32 "
Materiaalisinkki
TyyppiEi-vaihtelija, Kaspianmeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
SPEAKMAN S-1557 Tub-juoksuputki ilman ohjainta | AA6ZCQ 15F353 S-15575.75 "Ei-vaihtelija, Neo€59.46
SPEAKMAN S-1559 Tub Suutin Non Diverter | AA6ZDE 15F383 S-15596 3 / 32 "Ei-vaihtelija, Aleksandria€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-1561 kylpyammeen juoksuputki, ei ohjainta
€70.15 / yksikkö