Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG66-0160 -moduulin hana 6vdc sisältää paristot | AC9LBK 3HEP8

SPEAKMAN RPG66-0160 Moduulihana 6vdc Sisältää paristot

Varastossa
Tuote: AC9LBK Malli: RPG66-0160Ristiviite: 3HEP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModuulit
Koko2-1/4" x 3-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEAKMAN G66-0169-AC AC/DC-virtamoduuli | CE2CWJ 34UN12 G66-0169-AC€203.79
SPEAKMAN RPG66-0169 Akkuvirtamoduuli | CE2DQL 34UN07 RPG 66-0169-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN RPG66-0169-AC AC/DC-virtamoduuli | CE2DQM 34UN34 RPG66-0169-AC€135.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG66-0160 Moduulihana 6vdc Sisältää paristot
€399.79 / yksikkö