Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG10-0070-PC -korjaussarja käytettäväksi laajalle levinneiden hanojen kanssa AD8XPM 4NGX8

SPEAKMAN RPG10-0070-PC Korjaussarja Käytä laajalle levinneille hanoille

Varastossa
Tuote: AD8XPM Malli: RPG10-0070-PCRistiviite: 4NGX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaja standardi Trim-korjaussarja
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko1 "x 5-1 / 2" x 3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG10-0070-PC Korjaussarja Käytä laajalle levinneille hanoille
€26.36 / yksikkö