Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN RPG04-0323-PC ristikkäisen kahvan korjaussarja | AC9LBQ 3HER4

SPEAKMAN RPG04-0323-PC:n ristikkäisen kahvan korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC9LBQ Malli: RPG04-0323-PCRistiviite: 3HER4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistikahvan korjaussarja
Suorittaa loppuunkromi
Koko3-1/2" x 5-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7907001000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG04-0323-PC:n ristikkäisen kahvan korjaussarja
€44.11 / yksikkö