Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN G05-0265-MO Venttiililohkon kokoonpano | AG3DMD 32WT57

SPEAKMAN G05-0265-MO Venttiililohkokokoonpano

Varastossa
Tuote: AG3DMD Malli: G05-0265-MORistiviite: 32WT57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,272.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiililohkon kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinPuhuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)10.31
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN G05-0265-MO Venttiililohkokokoonpano
€1,272.23 / yksikkö