SPEAKMAN 05-1672-VINYL Letkupidike Teräs Vinyyli Muovi | AG3DMA 32WT52

SPEAKMAN 05-1672-VINYYLI Letkunkiristin Teräsvinyylimuovia

Tuote: AG3DMA Malli: 05-1672-VINYLRistiviite: 32WT52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Sopii tuotemerkkiinPuhuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN 05-1672-VINYYLI Letkunkiristin Teräsvinyylimuovia