Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-ZPBD-5 Zonepak Branch vaimentimet

Varastossa
Tuote: AD8UCZ Malli: AC-ZPBD-5Ristiviite: 4MHX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€983.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZonepakin haaranvaimentimet
Prod. Kuvaus5 Pack
Tyyppi5 pellin sarja 5 t-paita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-ZPBD-2 Zonepakin haaroitusvaimentimet | AD8UCY 4MHX5 AC-ZPBD-22 Pack2 pellin sarja 2 t-paita€405.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-ZPBD-5 Zonepak Branch vaimentimet
€983.47 / yksikkö