Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-ZPBD-2 Zonepak Branch vaimentimet

Varastossa
Tuote: AD8UCY Malli: AC-ZPBD-2Ristiviite: 4MHX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräZonepakin haaranvaimentimet
Prod. Kuvaus2 Pack
Tyyppi2 pellin sarja 2 t-paita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-ZPBD-5 Zonepak Branch vaimentimet | AD8UCZ 4MHX6 AC-ZPBD-55 Pack5 pellin sarja 5 t-paita€983.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-ZPBD-2 Zonepak Branch vaimentimet
€405.52 / yksikkö