SPACEPAK AC-WPAK-90 -vesikäämi 4-rivinen 90k Btuh | AD8UAN 4MHN5

SPACEPAK AC-WPAK-90 kuumavesikierukka 4 riviä 90k Btuh

Varastossa
Tuote: AD8UAN Malli: AC-WPAK-90Ristiviite: 4MHN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,623.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kela
Prod. Kuvaus90 kt Btuh-kapasiteetti @ 5 Gph / 200 astetta F
Tyyppi4 rivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4225
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8419190020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausHinta
SPACEPAK AC-WPAK-120 -lämminvesikäämi 4-rivinen 120k Btuh | AD8UAP 4MHN6 AC-WPAK-120120 kt Btuh-kapasiteetti @ 5 Gph / 200 astetta F€1,781.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-WPAK-90 kuumavesikierukka 4 riviä 90k Btuh
€1,623.00 / yksikkö