SPACEPAK AC-WPAK-60 4-rivinen kuumavesikäämi | AD8UAM 4MHN4

SPACEPAK AC-WPAK-60 4 rivin kuumavesipatteri

Varastossa
Tuote: AD8UAM Malli: AC-WPAK-60Ristiviite: 4MHN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,496.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kela
Prod. Kuvaus60 kt Btuh-kapasiteetti @ 5 Gph / 200 astetta
Tyyppi4 rivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8419190020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-WPAK-60 4 rivin kuumavesipatteri
€1,496.30 / yksikkö