SPACEPAK AC-RBF-3 3642 Paluuilmalaatikko | AD8UBL 4MHR8

SPACEPAK AC-RBF-3 3642 Paluuilmalaatikko

Varastossa
Tuote: AD8UBL Malli: AC-RBF-3Ristiviite: 4MHR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluu ilmalaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)90.68
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK SPC-1D 2430 Paluuilmalaatikko | AD8UBJ 4MHR6 SPC-1D€342.81
SPACEPAK SPC-3D 4860 Paluuilmalaatikko | AD8UBN 4MHT1 SPC-3D€548.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-RBF-3 3642 Paluuilmalaatikko
€442.63 / yksikkö