SPACEPAK SPC-1D 2430 Paluuilmalaatikko | AD8UBJ 4MHR6

SPACEPAK SPC-1D 2430 paluuilmalaatikko

Varastossa
Tuote: AD8UBJ Malli: SPC-1DRistiviite: 4MHR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaluu ilmalaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)81.03
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK AC-RBF-3 3642 Paluuilmalaatikko | AD8UBL 4MHR8 AC-RBF-3€442.63
SPACEPAK SPC-3D 4860 Paluuilmalaatikko | AD8UBN 4MHT1 SPC-3D€548.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPC-1D 2430 paluuilmalaatikko
€342.81 / yksikkö