Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 838380-51 Asiakirjateline 18-5/16 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys22lb | AH6EVM 35YR32

SOVELLA 838380-51 Asiakirjateline 18-5/16 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys 22 lb

Varastossa
Tuote: AH6EVM Malli: 838380-51Ristiviite: 35YR32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsiakirjojen haltija
koollaEi
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys9.437 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus18 5 / 16 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Kuormitusluokitus22 lb
MateriaaliTeräs
Projektio2.75 "
Vavan paksuus3 ga.
TyyppiRiippuva
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 838380-51 Asiakirjateline 18-5/16 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys 22 lb
€221.30 / yksikkö