SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 neliömetriä sininen | AH6EUY 35YR19

SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 neliöjalkaa Sininen

Tuote: AH6EUY Malli: 830682-07PRistiviite: 35YR19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€901.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpegboard
Värisininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus77 51 / 64 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus220 lb
MateriaaliTeräs
varastointi19 sq ft.
Paksuus1 / 2 "
Leveys37 23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 830682-07P Pegboard 19 neliöjalkaa Sininen
€901.99 / yksikkö