Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 14-839541-51 Koukkusarja Valmistaja Nro (5) R1 - 853208-51 | AH6EUR 35YR13

SOVELLA 14-839541-51 Koukkusarja Valm. Nro (5) R1 - 853208-51

Varastossa
Tuote: AH6EUR Malli: 14-839541-51Ristiviite: 35YR13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukusarja
koollaEi
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys4.5 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus7"
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Kuormitusluokitus22-44 paunaa
MateriaaliTeräs
TyyppiRiippuva
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOVELLA 14-839542-51 Koukusarja Valmistajan tuotenumero Nro (5) R1 - 853207-51 | AH6EUT 35YR14 14-839542-51€394.97
SOVELLA 14-839543-51 Koukkusarja Valmistaja Nro (15) R1 - 853207-51 | AH6EUU 35YR15 14-839543-51€563.23
SOVELLA 14-839544-51 Koukkusarja Valmistaja Nro (10) R1 - 853207-51 | AH6EUV 35YR16 14-839544-51€817.18
SOVELLA 14-839545-51 Koukku, valmistaja Nro (10) R1 - 853208-51 | AH6EUW 35YR17 14-839545-51€958.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 14-839541-51 Koukkusarja Valm. Nro (5) R1 - 853208-51
€184.66 / yksikkö