SOUTHWORTH PPA2-24 Pneumaattinen kuormalavatasaaja 2000 Lb. | AD7LPH 4FE90

SOUTHWORTH PPA2-24 Pneumaattinen lavakuormaaja 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7LPH Malli: PPA2-24Ristiviite: 4FE90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,877.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kuormalavatrukki
Väripunainen
Kantavuus2000 lb
Alennettu korkeus9-7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus33-7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.83
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
SOUTHWORTH PALLET PAL AIR Pneumaattinen kuormalavatrukki 4500 Lb. | AE2REY 4ZC17 PALLET PAL ILMA4500 lb€4,068.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PPA2-24 Pneumaattinen lavakuormaaja 2000 Lb.
€9,877.99 / yksikkö