SOUTHWORTH PALLET PAL AIR Pneumaattinen kuormalavatrukki 4500 Lb. | AE2REY 4ZC17

SOUTHWORTH PALLET PAL AIR Pneumaattinen lavakuormaaja 4500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2REY Malli: PALLET PAL AIRRistiviite: 4ZC17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,068.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kuormalavatrukki
Väripunainen
Kantavuus4500 lb
Alennettu korkeus9-1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Korotettu korkeus27-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 320.24
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
SOUTHWORTH PPA2-24 Pneumaattinen kuormalavatasaaja 2000 Lb. | AD7LPH 4FE90 PPA2-242000 lb€9,877.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PALLET PAL AIR Pneumaattinen lavakuormaaja 4500 Lb.
€4,068.97 / yksikkö