SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC saksilava nostokärryyn 550 lb. Kiinteä teräs | AF4JQT 8YDD6

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC saksinostokärry 550 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AF4JQT Malli: CLL05.5-26-2440-DCRistiviite: 8YDD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,790.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus550 lb
Alennettu korkeus10-1 / 2 "
Platform Pituus40 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys24 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus36-1 / 2 "
Nopeus sekuntia7
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.63
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC saksinostokärry 550 Lb. Teräs Kiinteä
€7,790.41 / yksikkö