SOUTHWIRE COMPANY F-FL/300/50K/TR-87 Ulkotilojen valaistus, LED, Johdollinen, Yoke Mount Light, 39000 lm Max kirkkaus, Yoke, IP66 | CU3CTE 800W95

SOUTHWIRE COMPANY F-FL/300/50K/TR-87 ulkotilojen valaistus, LED, johto, kiinnitysvalo, 39000 lm maks. kirkkaus, ike, IP66

Varastossa
Tuote: CU3CTE Malli: F-FL/300/50K/TR-87Ristiviite: 800W95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUTHWIRE COMPANY F-FL/150/50K/TR-87 Ulkotilojen valaistus, LED, Johdollinen, Yoke Mount Light, 19, 500 lm Max Brightness, Yoke | CU3CTD 800W96 F-FL/150/50K/TR-87€563.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY F-FL/300/50K/TR-87 ulkotilojen valaistus, LED, johto, kiinnitysvalo, 39000 lm maks. kirkkaus, ike, IP66
€941.40 / yksikkö