SOUTHWIRE COMPANY F-FL/150/50K/TR-87 Ulkotilojen valaistus, LED, Johdollinen, Yoke Mount Light, 19, 500 lm Max Brightness, Yoke | CU3CTD 800W96

SOUTHWIRE COMPANY F-FL/150/50K/TR-87 ulkotilojen valaistus, LED, johdollinen, kiinnitysvalo, 19, 500 lm maks. kirkkaus, ike

Varastossa
Tuote: CU3CTD Malli: F-FL/150/50K/TR-87Ristiviite: 800W96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6645
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUTHWIRE COMPANY F-FL/300/50K/TR-87 Ulkotilojen valaistus, LED, Johdollinen, Yoke Mount Light, 39000 lm Max kirkkaus, Yoke, IP66 | CU3CTE 800W95 F-FL/300/50K/TR-87€941.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY F-FL/150/50K/TR-87 ulkotilojen valaistus, LED, johdollinen, kiinnitysvalo, 19, 500 lm maks. kirkkaus, ike
€563.12 / yksikkö