SOUTHWIRE COMPANY 780942 Kelateline, 25 x 25 x 25 tuuman koko | CG6KVL RM70

SOUTHWIRE COMPANY 780942 Rullateline, 25 x 25 x 25 tuuman koko

Tuote: CG6KVL Malli: 780942Ristiviite: RM70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelateline
Syvyys25 "
Korkeus25 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SOUTHWIRE COMPANY 56824501 Kelateline, kapasiteetti 3000 lbs | CG6KUZ MJ707 5682450110 "37 "7"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 780942 Rullateline, 25 x 25 x 25 tuuman koko