SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Metalli päällystetty 14 AWG 3 maalla 250 jalkaa | AF6VMC 20KZ43

SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Metalliverhoiltu 14 AWG 3, maadoitus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6VMC Malli: 68579201Ristiviite: 20KZ43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen verhottu panssaroitu kaapeli
Kaapelin tyyppiMC
Takki väriHopea
Takin materiaaliAlumiini
Maks. Vahvistimet15
Nimellinen ulkohalkaisija.0.439 "
Johtimien lukumäärä2 maahan
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Lämpötila Luokitus-14 - 90 astetta C kuiva
Jännite600V
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.721
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäikeinen / kiinteäTakki väriMaks. VahvistimetLangan kokoNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLukumäärä StrandsKokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 68579202 Metallipäällystetty 14 AWG 3, maadoitettu 1000 jalkaa AF6VMD 20KZ44 68579202VankkaHopea1514AWG0.439 "2 maahan--€1,183.93
SOUTHWIRE COMPANY 68582621 Metallipäällysteinen 14 AWG 3, maadoitettu 25 jalkaa AF6VME 20KZ45 68582621VankkaHopea1514AWG0.464 "3 maahan--€70.61
SOUTHWIRE COMPANY 68582622 Metalli päällystetty 14 AWG 4, maa 50 jalkaa AF6VMF 20KZ46 68582622VankkaHopea1514AWG0.464 "3 maahan--€128.32
SOUTHWIRE COMPANY 68579221 Metallipäällystetty 14 AWG 3, maa 25 jalkaa AF6VVE 20KZ40 68579221VankkaHopea1514AWG0.439 "2 maahan--€56.74
SOUTHWIRE COMPANY 68579222 Metallipäällystetty 14 AWG 3, maadoitettu 50 jalkaa AF6VVF 20KZ41 68579222VankkaHopea1514AWG0.439 "2 maahan--€108.20
SOUTHWIRE COMPANY 68579223 Metallipäällysteinen 14 AWG 3, maadoitettu 100 jalkaa AF6VVG 20KZ42 68579223VankkaHopea1514AWG0.439 "2 maahan--€190.37
SOUTHWIRE COMPANY 68582623 Metalli päällystetty 14 AWG 4 maalla 100 jalkaa AF6VVH 20KZ47 68582623VankkaHopea1514AWG0.464 "3 maahan--€284.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Metalliverhoiltu 14 AWG 3, maadoitus 250 jalkaa
€276.40 / yksikkö