Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12904 -liitin, 1-1 / 8 tuuman lanka, 1/2 tuuman napa | CD8DNM

JUSTRITE 12904 tappiliitin, 1-1/8 tuuman kierre, 1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: CD8DNM Malli: 12904

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
Korkeus2.7 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä monipuoliset liittimet ovat yhteensopivia hylsyjen tappikierteiden kanssa, ja ne tarjoavat lisää pohjaliitosten ja putkien joustavuutta säiliöiden erikokoisille letkuille. Polypropeeniliittimet voidaan autoklavoida 15 PSI:n ja 250 ÂF:n (121 ºC) lämpötilassa 20 minuutin ajan.

Ominaisuudet:

  • Monipuoliset liittimet tarjoavat pohjaletkujen liitäntävaihtoehtoja vaunuille
  • Sopii erikokoisille putkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 12902 hanaliitin, 1-1 / 8 tuuman lanka, 1/4 tuuman napa | CD8DNK 129022.3 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12903 Tappi, 1-1/8 tuuman kierre, 3/8 tuuman napa | CD8DNL 129032.5 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12905 -liitin, 1-1 / 8 tuuman lanka, 3/4 tuuman napa | CD8DNN 129053.1 "1.5 "€35.09
JUSTRITE 12906 Tappiliitin, 1-1/8 tuuman kierre, 3/4 tuuman saniteettiliitos | CD8DNP 129062.1 "1.5 "€35.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12904 tappiliitin, 1-1/8 tuuman kierre, 1/2 tuuman napa
€35.09 / yksikkö