Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOUTHWIRE COMPANY 55669123 Autojen päälanka 14 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDC 5LXF2

SOUTHWIRE COMPANY 55669123 Autojen ensisijainen johto 14 AWG 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE4NDC Malli: 55669123Ristiviite: 5LXF2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutojen ensisijainen johdin
Väripunainen
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliPVC
Maks. Jännite60V
Nimellinen ulkohalkaisija.0.12 "
Johtimien lukumäärä1
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueJopa 185 astetta F
Langan väripunainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräNimellinen ulkohalkaisija.Langan väriLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55667123 Autojen päälanka 14 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDB 5LXF1 55667123MustaAutojen ensisijainen johdin0.087 "Musta14AWG€30.27
SOUTHWIRE COMPANY 55666623 Autojen päälanka 16 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDD 5LXF3 55666623MustaAutojen ensisijainen johdin0.105 "Musta16AWG€22.85
SOUTHWIRE COMPANY 55668023 Autojen päälanka 16 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDE 5LXF4 55668023punainenAutojen ensisijainen johdin0.105 "punainen16AWG€22.85
SOUTHWIRE COMPANY 55667323 Autojen päälanka 18 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDF 5LXF5 55667323MustaAutojen ensisijainen johdin0.093 "Musta18AWG€16.83
SOUTHWIRE COMPANY 55667423 Autojen päälanka 18 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDG 5LXF6 55667423punainenAutojen ensisijainen johdin0.093 "punainen18AWG€16.68
SOUTHWIRE COMPANY 55671523 Autojen päälanka 12 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDH 5LXF7 55671523punainenAutojen ensisijainen johdin0.145 "punainen12AWG€43.44
SOUTHWIRE COMPANY 55671323 Autojen päälanka 12 AWG 100 jalkaa Pituus | AE4NDJ 5LXF8 55671323-Automotive lanka0.145 "Musta12AWG€43.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55669123 Autojen ensisijainen johto 14 AWG 100 jalkaa pituus
€30.02 / yksikkö