SOUTHWIRE COMPANY 2459SW0003 Jatkojohto, ulkona, 13A, 125VAC, pistorasioiden lukumäärä 1, oranssi | CF2HEC 55CW85

SOUTHWIRE COMPANY 2459SW0003 Jatkojohto, ulko, 13A, 125VAC, pistorasiat 1, oranssi

Varastossa
Tuote: CF2HEC Malli: 2459SW0003Ristiviite: 55CW85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
VäriOranssi
Johdon pituus100 ft.
Takki väriOranssi
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
Maks. Wattia1625W
Nimellinen ulkohalkaisija.0.53 "
Johtimien lukumäärä2
Myyntipisteiden lukumäärä1
Liitä kokoonpanoNEMA 5-15P
Virran merkkivaloEi
Lämpötila Luokitus40 - 140 astetta F.
Jännite125 VAC
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2081
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon pituusTakki väriNimellinen ulkohalkaisija.Virran merkkivaloLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 2368SW8806 Jatkojohto, ulkona, 13A, 125VAC, pistorasioiden lukumäärä 1, sininen | CF2HED 55CW89 2368SW8806sininen50 ft.sininen0.33 "Kyllä16AWG€49.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 2459SW0003 Jatkojohto, ulko, 13A, 125VAC, pistorasiat 1, oranssi
€192.83 / yksikkö