BRADY BR363R Sideaine Englanti 3-3/4 tuumaa D Polyeteeni | AF3RGW 8CGZ2

BRADY BR363R Binder Englanti 3-3/4 tuuman D polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF3RGW Malli: BR363RRistiviite: 8CGZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSideaine
Syvyys3.75 "
Korkeus11.625 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen / punainen
Materiaalipolyeteeni
Ring Koko3"
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSelite / taustaväriRing KokoLeveysHinta
BRADY 2025 Binder English 3 tuuman D polyeteeni | AA7HQP 15Y928 20253"11.625 "Punainen / Keltainen3"10.5 "€76.28
BRADY 2024 Sideaineen 11-3 / 4 tuuman leveys 3-1 / 4 tuuman D | AD3JHF 3ZM63 20243.25 "11.625 "Punainen / Keltainen2.5 "11.75 "€60.14
BRADY 2023 sideaine 10-1/2 tuumaa leveys 1-1/2 tuumaa D | AE6MQB 5U605 20231.5 "11.5 "Punainen / Keltainen1.5 "10.5 "€50.99
BRADY BR362Y sideaine englanti 3-3 / 16 tuumaa D polyeteeni | AF3NQX 8A136 BR362Y3.187 "11.625 "Musta / keltainen2.5 "11.62 "€66.40
BRADY BR754Y sideaine polyeteeni 3-3/16 tuumaa D suomi | AF3PVE 8ANJ2 BR754Y3.187 "11.625 "Musta / keltainen2.5 "11.62 "€59.19
BRADY BR361R Sideaine 2-1 / 8 tuumaa D 11-5 / 8 tuumaa leveys | AF3RGU 8CGZ0 BR361R2.125 "11.625 "Keltainen / punainen1.5 "11.62 "€64.02
BRADY BR363Y sideaine 3-3/4 tuumaa D 11-5/8 tuumaa leveys | AF4BYD 8PG87 BR363Y3.75 "11.625 "Musta / keltainen3"11.62 "€71.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BR363R Binder Englanti 3-3/4 tuuman D polyeteeni
€72.54 / yksikkö