Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 218US26D Sarana Näkymätön Satiini Kromi 4 5/8 tuumaa | AD7DGU 4DNN7

SOSS 218US26D sarana Näkymätön satiinikromi 4 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DGU Malli: 218US26DRistiviite: 4DNN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkymätön sarana
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus4.625 "
Ovilehden leveys1.125 "
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus4.625 "
Kehyksen lehden leveys1.125 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.625 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus1-41 / 64 "
KantavuusHeavy Duty
MateriaaliZamac ja teräs
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusLeveysOvilehden leveysHinta
SOSS 100US26DPB Sarana Invisible Satin Chrome 1 In | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Hopea1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 100US4PB Näkymätön satiininen messinki 1 tuuma | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Messinki1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Sarana Näkymätön Satin Chrome 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Hopea1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 101US4PB sarana näkymätön satiinimessinki 1 3/64 tuumaa | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Messinki1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
SOSS 103US4PB Näkymätön satiininen messinki 1 1/2 tuumaa | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Messinki1.5 "219 / 32 "Light Duty1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Sarana Näkymätön Satiinikromi 1 3/4 tuumaa | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Hopea1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Näkymätön satiinimessinki 1 3/4 tuumaa | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Messinki1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 218US26D sarana Näkymätön satiinikromi 4 5/8 tuumaa
€93.16 / yksikkö