Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 218FRUS4PB sarana, paloluokiteltu, satiinimessinki 4 5/8 tuumaa | AD6TDU 4ACZ3

SOSS 218FRUS4PB sarana paloluokiteltu satiini messinki 4 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6TDU Malli: 218FRUS4PBRistiviite: 4ACZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu sarana
VäriMessinki
CornersPyöreä
Ovilehden pituus4.625 "
Ovilehden leveys1.125 "
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatiini messinki
Kehyksen lehden pituus4.625 "
Kehyksen lehden leveys1.125 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.625 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus1-41 / 64 "
KantavuusHeavy Duty
MateriaaliZamac ja teräs
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 218FRUS4PB sarana paloluokiteltu satiini messinki 4 5/8 tuumaa
€72.06 / yksikkö