SOLO

Suodattaa

Turvallisuus

4900599

Ulkoiluvälineet

458-Rollabout305-A456V302-B302-A301-FB301-FA301-B301-A307-B305-B307-A

Turvallisuus Suodattaa

Vyöt

Pro-Carrying System -valjaat
Tuotenumero: CU3CHV
Malli: 4900599
€70.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Tietoja SOLOsta

Solo on johtava reppu-, käsi- ja yhden käden puristussuuttimien keksijä. Sen laaja luettelo sisältää levittimet, sumun ja ilman puhaltimet ja katkaisukoneet. Yksin reppuruiskut ovat joustavia ja ergonomisesti suunniteltuja suurille ja pienille ruiskutussovelluksille. Näissä reppuruiskuissa on tehokas mäntäpumppu, joka tarjoaa korkeamman paineen jopa 90 psi: n paineeseen asti. Niissä on kestävä metallikehys, jossa on erittäin suuret säiliöaukot vakauden lisäämiseksi ja helpottavat täyttöä ja puhdistusta. Betonin, teräksen, asfaltin, valuraudan ja kiven leikkaamiseen brändi tarjoaa teollisuusluokkaa katkaisusahat. Näissä katkaisusahoissa on kaksitahtimoottori, jonka teho on 4 kW ja joka tuottaa suuren tehon erittäin alhaisilla päästöillä. Valitse laaja katkaisusahojen, painevesisäiliöiden, ilmansuodattimien, suodatinpatruunoiden, sytytystulppien ja korkkitiivisteiden valikoima Raptor Supplies.