Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLO SPRAYER 456 Handheld Sprayer 2 Gallon Hdpe | AA7XFR 16T951

SOLO SPRAYER 456 Käsiruisku 2 Gallona Hdpe

Varastossa
Tuote: AA7XFR Malli: 456Ristiviite: 16T951
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
€107.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ruisku
YhteensopivaRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, desinfiointiaineet
Täytä aukon koko4-1 / 2 "
Letkun pituus48 "
Letkun materiaaliPVC
Säiliön suodattimessaEi
Suuttimen materiaaliMuovi
Suuttimen tyyppiSäädettävä, Jet, tuuletin, kartio
Painealue45 psi
Paineen vapautusKyllä
säiliön tilavuus2 gal.
SäiliömateriaaliHDPE
Sauvan pituus28 "
Sauvan materiaaliPoly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.03
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun pituus (12-1 / 2 ")
    • Tiivisteen materiaali (Viton (R))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaLetkun pituusSäiliömateriaaliHinta
SOLO SPRAYER 454V Handheld Sprayer 1.5 Gallon Hdpe | AC9REM 3JEH7 454VRikkakasvien torjunta-aineet, torjunta-aineet, lannoitteet48 "HDPE€87.39
SOLO SPRAYER 418 Handheld Sprayer 0.26 gallona HDPE | AH9QRD 41AA37 418-Letku ei sisälly toimitukseenpolyeteeni€28.74
SOLO SPRAYER 458 Kädessä pidettävä ruisku, nurmikolle ja puutarhaan, tuholaistorjuntasumutin Käyttö | CH6JXP 55MY40 458-48 "HDPE€102.72
Tarjouspyyntö
SOLO SPRAYER 458-Rollabout-käsikäyttöinen ruisku, nurmikolle ja puutarhaan, tuholaistorjuntaruiskusovellus | CH6JXQ 55MY41 458-Rollabout-72 "HDPE€152.95
Tarjouspyyntö
SOLO SPRAYER 458-V Kädessä pidettävä ruisku, nurmikon ja puutarhan, tuholaistorjuntaruiskutussovellus | CH6JXR 55MY42 458-v-48 "HDPE€109.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 456 Käsiruisku 2 Gallona Hdpe
€107.02 / yksikkö