Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOAMGLAS 617955 sovituseristys 90 kyynärpää 2 tuumaa sisähalkaisija | AF6HXC 19NG89

FOAMGLAS 617955 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HXC Malli: 617955Ristiviite: 19NG89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo6.9
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon1-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus2"
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 564247 sovitus eristyskulma 1-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€25.11
FOAMGLAS 625520 sovitus eristyskulma 1-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€26.95
FOAMGLAS 562418 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€33.01
FOAMGLAS 560091 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€41.16
FOAMGLAS 560226 Asennuseristyskulma 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€50.30
FOAMGLAS 599525 sovitus eristyskulma 5-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€85.82
FOAMGLAS 559087 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€109.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 617955 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 2 tuuman sisähalkaisija
€52.42 / yksikkö