SOLBERG HDL-PSG474 / 2-500 öljysumu suodatin 5 tuuman Mnpt 800 CFM | AD2QRE 3TLH8

SOLBERG HDL-PSG474/2-500 öljysumusuodatin 5 tuumaa Mnpt 800 Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QRE Malli: HDL-PSG474/2-500Ristiviite: 3TLH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,152.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliHiiliteräs
Tyhjennysportin koko5 "MNPT
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus800 cfm
Max. Paine14.7 psi
Maks. Lämpötila40 astetta 220 astetta F
Kokonaiskorkeus38.12 "
kokonaisleveys18.5 "
Putken koko5 "MNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMax. PaineKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
SOLBERG HDL-PSG848-100HC öljysumu suodatin 1 tuuma Fnpt 40 CFM | AD2QQX 3TLH1 HDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€492.44
SOLBERG HDL-PSG848-150HC öljysumu suodatin 1-1 / 2 tuuman Fnpt 50 CFM | AD2QQY 3TLH2 HDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€503.75
SOLBERG HDL-PSG850 / 1-200HC öljysumu suodatin 2 tuuman Fnpt 125 cfm | AD2QQZ 3TLH3 HDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€862.98
SOLBERG HDL-PSG860 / 1-200HC öljysumu suodatin 2 tuuman Fnpt 175 cfm | AD2QRA 3TLH4 HDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,025.39
SOLBERG HDL-PSG244 / 2-250C öljysumu suodatin 2-1 / 2 tuuman Fnpt 250 CFM | AD2QRB 3TLH5 HDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€1,872.32
SOLBERG HDL-PSG344 / 2-300 öljysumu suodatin 3 tuuman Mnpt 300 CFM | AD2QRC 3TLH6 HDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€3,642.62
SOLBERG HDL-PSG344 / 2-400 öljysumu suodatin 4 tuuman Mnpt 500 cfm | AD2QRD 3TLH7 HDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€3,562.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG HDL-PSG474/2-500 öljysumusuodatin 5 tuumaa Mnpt 800 Cfm
€6,152.53 / yksikkö