Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG FT-15-050 Imusuodatin 1/2 Mnpt Out 10 Max CFM | AD2QPM 3TLD5

SOLBERG FT-15-050 tulosuodatin 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPM Malli: FT-15-050Ristiviite: 3TLD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
Malliavoin
Halkaisija4 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus4"
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus10 cfm
Nännin pituus (tuumaa)1-1/2
pistorasia1/2 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaTemp. alueHinta
SOLBERG F-15-050 Tulosuodatin 1/2 Mnpt Out 10 Max CFM | AD2QMD 3TKZ6 F-15-050Huppu6"15 - 220 F€37.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-15-050 tulosuodatin 1/2 Mnpt Out 10 Max Cfm
€36.72 / yksikkö