SOLBERG F-275P-600F Imusuodatin 6 Laippa ulos 1100 Max CFM | AD2QPD 3TLC6

SOLBERG F-275P-600F Tulosuodatin 6 Laippa Ulos 1100 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPD Malli: F-275P-600FRistiviite: 3TLC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€664.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija16 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus15 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1100 cfm
Nännin pituus (tuumaa)15
pistorasia6 Laippa
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9225
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
SOLBERG F-377P-600F Tulosuodatin 6 Laippa Ulos 1100 Max Cfm | AD2QPE 3TLC7 F-377P-600F22 1 / 2 "22 "€1,496.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-275P-600F Tulosuodatin 6 Laippa Ulos 1100 Max Cfm
€664.02 / yksikkö