Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG CSL-843-075HC -suodatinimuri 3/4 tuumaa | AE9EUV 6JC99

SOLBERG CSL-843-075HC suodatintyhjiö 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9EUV Malli: CSL-843-075HCRistiviite: 6JC99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösuodatin
Halkaisija5 7 / 8 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFD2S, VFD3S
Korkeus4.375 "
Tuloaukko3/4 (F) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus25 cfm
pistorasia3/4 (F) NPT
TyyppiNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG CSL-825-038HC -suodatinimuri 3/8 tuumaa | AE9EUT 6JC97 CSL-825-038HC3 3 / 4 "3.625 "3/8 (F) NPT18 CFM3/8 (F) NPT€150.35
SOLBERG CSL-825-050HC -suodatinimuri 1/2 tuumaa | AE9EUU 6JC98 CSL-825-050HC3 3 / 4 "3.625 "1/2 (F) NPT18 CFM1/2 (F) NPT€158.88
SOLBERG CSL-849-100HC -suodatinimuri 1 tulo | AE9EZF 6JD01 CSL-849-100HC7 5 / 16 "6.5 "1 (F) NPT40 cfm1 (F) NPT€236.00
SOLBERG CSL-849-125HC -suodatinimuri 1 1/4 tuumaa | AE9EZG 6JD02 CSL-849-125HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 4 (F) NPT60 cfm1 1/4 (F) NPT€244.05
SOLBERG CSL-849-150HC -suodatinimuri 1 1/2 tuumaa | AE9EZH 6JD03 CSL-849-150HC7 5 / 16 "6.5 "1-1 / 2 (F) NPT80 cfm1 1/2 (F) NPT€283.29
SOLBERG CSL-851-200HC -suodatinimuri 2 sisään | AE9EZJ 6JD04 CSL-851-200HC8 3 / 4 "10.25 "2 (F) NPT175 cfm2 (F) NPT€607.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-843-075HC suodatintyhjiö 3/4 tuumaa
€184.09 / yksikkö