SOLBERG CSL-345P-500 Tulosuodatin 5 tuuman Mnpt 800 Max Cfm | AD2QQD 3TLF2

SOLBERG CSL-345P-500 tulosuodatin 5 tuumaa Mnpt 800 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QQD Malli: CSL-345P-500Ristiviite: 3TLF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,090.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImun imusuodatin
Halkaisija18 1 / 2 "
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.2EPT4.2EPT5
Korkeus28.13 "
Tuloaukko5 (M) NPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus800 cfm
pistorasia5 (M) NPT
TyyppiÄärimmäinen velvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMax. VirtauspistorasiaTyyppiHinta
SOLBERG CSL-235P-300 imusuodatin 3 tuuman Mnpt 300 max CFM | AD2QPY 3TLE6 CSL-235P-30014 "27.13 "3 (M) NPT300 cfm3 (M) NPTNormaali tulli€1,970.55
SOLBERG CSL-335P-300 imusuodatin 3 tuuman Mnpt 300 max CFM | AD2QPZ 3TLE7 CSL-335P-30014 "27.13 "3 (M) NPT300 cfm3 (M) NPTÄärimmäinen velvollisuus€2,053.20
SOLBERG CSL-235P-400 imusuodatin 4 tuuman Mnpt 520 Max CFM | AD2QQA 3TLE8 CSL-235P-40014 "27.13 "4 (M) NPT520 cfm4 (M) NPTNormaali tulli€1,999.12
SOLBERG CSL-335P-400 imusuodatin 4 tuuman Mnpt 520 Max Cfm | AD2QQB 3TLE9 CSL-335P-40014 "27.13 "4 (M) NPT520 cfm4 (M) NPTÄärimmäinen velvollisuus€2,135.42
SOLBERG CSL-245P-500 -tulosuodatin 5 tuuman Mnpt 800 Max Cfm | AD2QQC 3TLF1 CSL-245P-50018 1 / 2 "28.13 "5 (M) NPT800 cfm5 (M) NPTNormaali tulli€2,911.34
SOLBERG CSL-275P-600 imusuodatin 6 tuuman Mnpt 1100 Max Cfm | AD2QQE 3TLF3 CSL-275P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (M) NPT1100 cfm6 (M) NPTNormaali tulli€3,128.13
SOLBERG CSL-375P-600 imusuodatin 6 tuuman Mnpt 1100 Max Cfm | AD2QQF 3TLF4 CSL-375P-60018 1 / 2 "29.125 "6 (M) NPT1100 cfm6 (M) NPTÄärimmäinen velvollisuus€3,339.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG CSL-345P-500 tulosuodatin 5 tuumaa Mnpt 800 Max Cfm
€3,090.06 / yksikkö