SOLARTECH POWER SPM110P-FSW aurinkopaneeli 110w monikiteinen | AF8GDT 26KH20

SOLARTECH POWER SPM110P-FSW aurinkopaneeli 110w monikiteinen

Varastossa
Tuote: AF8GDT Malli: SPM110P-FSWRistiviite: 26KH20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkopaneeli
Kaapelin pituusEi kaapelia
SolutyyppiMonikiteisiä
liitinPudota sisään
Syvyys1-31 / 32 "
kehysKyllä
Korkeus48.13 "
Maks. Power Point -virta6.50A
Maks. Tehopisteen jännite17.0VDC
Maks. Järjestelmän jännite1000 VDC (TUV) / 600 VDC (UL)
Moduulin tehokkuus13.5%
Nimellinen lähtöteho110W
Solumäärä36
Avaa piirijännite21.4VDC
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Voiman suvaitsevaisuus-5% - + 5%
Oikosulkuvirta7.10A
Paino24.20 lb
Leveys26 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.365
Laivan korkeus (cm)8.1
Laivan pituus (cm)131.29
Laivan leveys (cm)75.21
HS-koodi8541406020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusSyvyysKorkeusPainoLeveysHinta
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Aurinkopaneeli 65w Monikiteinen | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Aurinkopaneeli 85w Monikiteinen | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Aurinkopaneeli 90w Monikiteinen | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N aurinkopaneeli 45w monikiteinen | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Aurinkopaneeli 55w Monikiteinen | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N aurinkopaneeli 65w monikiteinen | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Aurinkopaneeli 85w Monikiteinen | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb26 5 / 16 "€495.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLARTECH POWER SPM110P-FSW aurinkopaneeli 110w monikiteinen
€623.90 / yksikkö