Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLAIRA SMRTVOCC Läsnäolotunnistin, Läsnäoloanturi, Kaikki sähköiset säteilylämmittimet, 240 Vac, 1-vaihe | CU3CEY 20HN36

SOLAIRA SMRTVOCC läsnäoloanturi, läsnäoloanturi, kaikki sähköiset säteilylämmittimet, 240 Vac, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CU3CEY Malli: SMRTVOCCRistiviite: 20HN36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOLAIRA SMRTOCC40 Läsnäoloanturi, Läsnäolotunnistin, Kaikki sähköiset säteilylämmittimet, 4000 W teho | CU3CEZ 20HN39 SMRTOCC40€694.81
SOLAIRA SMRTOCC60 Läsnäolotunnistin, Läsnäolotunnistin, Kaikki sähköiset säteilylämmittimet, 6000 W teho | CU3CFA 20HN40 SMRTOCC60€872.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLAIRA SMRTVOCC läsnäoloanturi, läsnäoloanturi, kaikki sähköiset säteilylämmittimet, 240 Vac, 1-vaihe
€352.25 / yksikkö