Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA KB 24 Märkä / kuiva lyijykynä 9-7 / 16 x 1/2 tuumaa litteä - 6 kpl pakkaus AB7WGE 24D657

SOLA KB 24 märkä/kuiva kynä 9-7/16 x 1/2 tuumaa litteä - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WGE Malli: KB 24Ristiviite: 24D657

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva lyijykynä
elinbasswood
LyijypääKova grafiitti
Pituus9.437 "
PistetyyppiTasainen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9609100000
AlkuperämaaRO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA KB 24 märkä/kuiva kynä 9-7/16 x 1/2 tuumaa litteä - 6 kpl pakkaus
€14.73 / yksikkö