Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T DC-virtalähde 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T tasavirtalähde 24-28vdc 1.3a 43-67hz

Varastossa
Tuote: AD7AVC Malli: SDP1-24-100TRistiviite: 4DA90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys3.58 "
Korkeus2.95 "
Pidä aikaaYli 25 ms
Hz43 ja 67
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet1.3
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite24 - 28 VDC
Power Rating100W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
TyyliVaihtaminen
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHzTulojänniteLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT DC-virtalähde 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 ja 6385--132 VAC, 176--264 VAC2.85 "€365.15
SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT: n tasavirtalähde 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085--132 VAC, 176--264 VAC2.85 "€502.33
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T DC-virtalähde 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91 SDP2-24-100T3.58 "43 ja 6785 - 264 VAC1.77 "€387.23
SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T DC-virtalähde 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 ja 6385 - 264 VAC0.9 "€144.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP1-24-100T tasavirtalähde 24-28vdc 1.3a 43-67hz
€284.00 / yksikkö