Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOCK IT OUT MMI-2 -ruuvin ulosvetosarja, litteä kuusiokoloruuvi, metrinen, PK5 | AA2CAB 10D302

SOCK IT OUT MMI-2 ruuvinpoistosarja, litteä kannan ruuvi, metrinen, PK5

Varastossa
Tuote: AA2CAB Malli: MMI-2Ristiviite: 10D302

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetosarja
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiMetriset tasakantaiset kuusioruuvit M-6, M-8, M-10, M-12 ja M-16
MateriaaliSeostettu työkaluteräs
Palojen lukumäärä5
TyyppiKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sock It Out MMI-2 ruuvipuristinsarja soveltuu elektroniikan, lääketieteellisten instrumenttien, konepajojen, ilmailu- ja avaruusteollisuuden OE- sekä korjaustyökalujen ja muottien valmistukseen.

Ominaisuudet:

  • Sock It Out MMI-2 ruuvinpoistosarja on suunniteltu hylsysarjan, litteäpäisen kantakannen, kantapään kannen ja nappikantaisten kannen ruuvien poistamiseen ilman poraamista.
  • Se soveltuu 16, 12, 10, 8 ja 6 mm:n ruuvinkantoihin.
  • Siinä on useita eri kokoja, joten ruuvin irrotus on helposti arvioitavissa ahtaissa tiloissa.
  • Tässä teollisuuslaatuisessa ruuvinpoistosarjassa on korroosionkestävä pinnoite, joka kestää jatkuvaa käyttöä laajoissa kiinnityssovelluksissa.
  • Se sisältää vinyylipussin, jossa on aukot jokaiselle ulosvetimelle, sekä käyttöohjeet.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ruuvi, jonka pää on rikki, voidaan poistaa?

A. Valitse poranterä, joka on hieman ruuvin päätä pienempi, aseta se poraan ja kiristä se. Paina tiukasti ruuvin päätä, kun pora on taaksepäin, ja kytke sitten pora päälle. On suuri todennäköisyys, että se irrottaa ruuvin, kun se puree.

K. Mikä on ruuvinpoistosarjan tarkoitus?

V. Kiinnitysruuvia käytetään jumiutuneiden tai rikkoutuneiden ruuvien irrottamiseen. Niitä on kahta erilaista: toisessa on suora huilurakenne ja toisessa kierrehuilurakenne.

K. Kuinka käytät ruuvinpoistolaitetta ruuvin poistamiseen?

A. Kierrä ruuvinpoistolaite porausreikään, jonka poraat päinvastoin. Kun se laskeutuu, ruuvinpoistolaite kiertyy, kunnes se tarttuu ruuviin. Heti kun se tapahtuu, jatka vain pyörimistä, kunnes ruuvi on irrotettu kunnolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
SOCK IT OUT MMI-1 -ruuvin ulosvetosarja, litteä kuusiokoloruuvi, metrinen, PK4 | AJ8AQT MMI-14€92.98
SOCK IT OUT MMI-3 ruuvinpoistosarja, litteä kannatinruuvi, metrinen, PK2 | AJ8AQU MMI-32€51.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOCK IT OUT MMI-2 ruuvinpoistosarja, litteä kannan ruuvi, metrinen, PK5
€104.33 / yksikkö