Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNOWEX TRK-3000 -materiaalinohjaussarja mallille Sp-3000 Sp-6000 | AE9CHX 6HKY9

SNOWEX TRK-3000 materiaalinohjaussarja Sp-3000 Sp-6000:lle

Varastossa
Tuote: AE9CHX Malli: TRK-3000Ristiviite: 6HKY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinohjaussarja
Syvyys7"
Korkeus7.5 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8432900030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNOWEX TRK-3000 materiaalinohjaussarja Sp-3000 Sp-6000:lle
€481.53 / yksikkö