SNOWEX TPM-175 perävaunun levitin, kolmipistekiinnitys | AC2CRK 2HPF1

SNOWEX TPM-175 perävaunun levitin Kolmipistekiinnitys

Varastossa
Tuote: AC2CRK Malli: TPM-175Ristiviite: 2HPF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmipistekiinnitys
Syvyys10 "
Korkeus20 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.22
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8432900030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNOWEX TPM-175 perävaunun levitin Kolmipistekiinnitys
€447.68 / yksikkö